※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゲージグラス(硬質1級材) 3481シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58059157 品番 3481-03
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

※各種寸法も製作いたします。お問い合わせください。
※別途梱包送料が必要な商品です、お問合せください。

仕様●外径:Φ13mm●外径公差:0.6mm●肉厚:2.4mm●長さ:1000mm アズワン品番65-6866-31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする