横口デシケーターコック(ゴム栓用) 3531シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58059446 品番3531-02
参考基準価格(税別)¥7,920 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
仕様●管外径:Φ9mm●適応デシケーター:Φ150〜240mm●コック:TS15/35 アズワン品番65-6866-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする