タンガロイ
外径用ホルダ CSBPR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
勝手
右
左
右
寸法b(mm)
20
16
20
25
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58060703
品番
CSBPR2020K4
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
クランプシステム
クランプオン式
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
11
勝手
右
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります