曜日別特売

外径用ホルダ CSSNR/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
勝手
寸法b(mm)25
内容量1個注文コード58060852品番CSSNL2525
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
クランプシステムクランプオン式適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0勝手寸法b(mm)25寸法h(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする