タンガロイ
外径用ホルダ CSSNR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
勝手
右
左
右
寸法b(mm)
25
20
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58060877
品番
CSSNR2525
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
クランプシステム
クランプオン式
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
勝手
右
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります