wundou(ウンドウ)
wundou(ウンドウ)の ワーキングウェア
wundou(ウンドウ)の スポーツウェア
ベーシックベースボールシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58060935
品番
P2700
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
不快な湿気を外部に逃がしドライに保ちます。防汚加工により通常の汚れはご家庭の洗濯で落とせます。
材質
ポリエステル100% 8.2オンス
色
ホワイト
サイズ
130
着丈(cm)
(前)55、(後)58
機能
吸汗速乾・防汚
身幅(cm)
42