SPC丸形分液ロート PTFEコック 6541シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58061160 品番 6541-05
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥36,200 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

※他のテーパーも製作致します。ご相談ください。

仕様●容量:500mL●上栓:SPC-19●PTFEコック:18●下部:SPC-24 アズワン品番65-6869-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする