SPCスキーブ形分液ロート PTFEコック 6544シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58061257 品番 6544-01
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

※他のテーパーも製作致します。ご相談ください。

仕様●容量:50mL●上栓:SPC-15●PTFEコック:16●下部:SPC-15 アズワン品番65-6869-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする