コスモスビード
コスモスビードの 研究関連用品・実験用必需品
コスモスビードの 漏斗(ロート)/じょうご
コスモスビードの 実験研究用分液ロート
SPCスキーブ形分液ロート PTFEコック 6544シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58061284
品番
6544-06
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
※他のテーパーも製作致します。ご相談ください。
仕様
●容量:1000mL●上栓:SPC-29●PTFEコック:18●下部:SPC-24
アズワン品番
65-6869-96