コスモスビード
コスモスビードの 研究関連用品・実験用必需品
コスモスビードの 漏斗(ロート)/じょうご
コスモスビードの 実験研究用分液ロート
SPC円筒形分液ロート PTFEコック 6546シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58061336
品番
6546-03
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
※他のテーパーも製作致します。ご相談ください。
仕様
●容量:50mL●上栓:SPC-15●PTFEコック:16●下部:SPC-15
アズワン品番
65-6870-06