※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPC円筒形分液ロート メモリ付 PTFEコック 6547シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58061388 品番 6547-02
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

※他のテーパーも製作致します。ご相談ください。

仕様●容量:25mL●上栓:SPC-15●下部:SPC-15●一目盛:0.5mL アズワン品番65-6870-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする