※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモスビード
コスモスビードの 研究関連用品・実験用必需品
コスモスビードの 漏斗(ロート)/じょうご
コスモスビードの 実験研究用分液ロート
SPC円筒形分液ロート メモリ付 PTFEコック 6547シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58061397
品番
6547-01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
※他のテーパーも製作致します。ご相談ください。
仕様
●容量:10mL●上栓:SPC-15●下部:SPC-15●一目盛:0.2mL
アズワン品番
65-6870-10