※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPCクロマトグラフ管 PTFEコック 6550シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58061440 品番 6550-03
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

※他のテーパーも製作致します。ご相談ください。

仕様●内径:15mm●カラム長:300mm●PTFEコック:16●上部:SPC-15 アズワン品番65-6870-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする