※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモスビード
コスモスビードの 分溜・分離・抽出・ろ過
コスモスビードの クロマトグラフィー製品
コスモスビードの カラム
SPCクロマトグラフ管 PTFEコック 上部・下部SPC19 6551シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58061494
品番
6551-04
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
※他のテーパーも製作致します。ご相談ください。
仕様
●内径:20mm●カラム長:300mm●上部:SPC-19●下部:SPC-19
アズワン品番
65-6870-28