※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPCクロマトグラフ管 フィルターG-2 PTFEコック 6552シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58061510 品番 6552-02
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

※他のテーパーも製作致します。ご相談ください。

仕様●内径:12mm●カラム長:300mm●上部:SPC-19●下部:SPC-19 アズワン品番65-6870-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする