東亜計器
東亜計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
東亜計器の 温度計・温湿度計
東亜計器の 温度計
JIS規格 浸没線付温度計 JCシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58063165
品番
JC-1527
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
浸没線付のJIS規格温度計
日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。
検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様
●比重範囲:-10〜+360●目量:0.5●全長(mm):L400±5●浸没線:あり
アズワン品番
65-6874-22