タンガロイ
外径用ホルダ PDQNR/L
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
勝手
左
左
右
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58063327
品番
PDQNL2525
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
クランプシステム
レバーロック式
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
勝手
左
トラスコ品番
711-1991
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります