タンガロイ
外径用ホルダ PRGCR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
勝手
左
左
右
寸法b(mm)
25
20
25
32
寸法h(mm)
25
20
25
32
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58063442
品番
PRGCL2525M12
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
クランプシステム
レバーロック式
適合チップ
円形
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
7
勝手
左
トラスコ品番
711-2017
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります