タンガロイ
外径用ホルダ PSDNN
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法b(mm)
25
16
20
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58063652
品番
PSDNN2525
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
クランプシステム
レバーロック式
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
勝手
なし
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります