アナログテスター 電圧/電流/抵抗チェック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58063821 品番TST-AN501
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

コンパクトサイズで基本性能完備
電圧の平均表示ができる
日本語表記で使いやすい
電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに
直流電圧/交流電圧/直流電流/抵抗チェックなどに
単3乾電池×1本使用(動作確認用付)

付属品ピンプラグ式テスト棒…赤/黒1組、単3形/1.5V 乾電池 1本(動作確認用)、ミニカンヒューズ(0.5V/250V)1個(内蔵)、保証書付取扱説明書 仕様デシベル(dB):-20〜+56dB(低周波用) 質量(g)約99(電池含まず) 電源単3形/1.5V乾電池×1本単3形/1.5V乾電池×1本 精度DC V…最大目盛値の±4%、AC V…最大目盛値の±5%、DC A…最大目盛値の±4%、Ω…目盛の数値の±4% 抵抗(Ω)×1K 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×93×35 直流電圧(DCV)10/50/250/500 交流電圧(ACV)10/50/250/500 直流電流(DCmA)0.5/50/250
取扱説明書:(1.14MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする