タンガロイ
外径用ホルダ PSSNR/L
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
1本
1個
勝手
左
右
左
寸法b(mm)
25
20
16
25
32
寸法h(mm)
25
20
16
25
32
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58063826
品番
PSSNL2525
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
勝手
左
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
45
クランプシステム
レバーロック式
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
711-2092
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります