防水お風呂クロック 温湿度計付き 白

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58063936 品番HB-T20-W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

見やすい大画面表示、時計付き
お風呂、キッチン、水回りはもちろん、屋外でもご使用いただけます
置き(自立スタンド)&吸着(マグネット)両用
IPX4の防水・防じん性能
シンプルデザイン

付属品保証書付取扱説明書 材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル樹脂、磁石…ゴム ホワイト 質量(g)約159(電池除く) 精度時計:約±30秒/月 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)106×110×31 使用電源DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売) 表示範囲湿度:20〜99%RH 表示範囲(℃)温度:-20〜50 温度測定精度0〜40℃で±1℃ 左記以外で±1.5℃ 電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時) 湿度測定精度35〜85%RHで±5% 左記以外で±8% 防水性IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による)
取扱説明書:(1.92MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする