カートリッジ PSYN-CA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法h1(mm)16注文コード58063941品番PSYNR16CA
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
クランプシステムレバーロック式適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)85チップ逃げ角(°)0勝手タイプカートリッジ寸法h1(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする