※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PESKO(ペスコ)30mL 360個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(12箱×30個) アズワン品番65-6882-29 注文コード58063960 品番-
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はアズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る

パッケージにクラフト紙を使用し、プラスチック使用量を約70%削減。
厳選した3種類の植物エキス
肌と同じ弱酸性

仕様●パッケージ材質:本体/紙、キャップ/ポリプロピレン●内容量:30mL●保湿作用:アロエベラ葉エキス●抗酸化作用:トウキンセンカ花エキス●清浄作用:チャ葉エキス アズワン品番65-6882-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする