DAITO
DAITOの 入浴関連
DAITOの 石鹸、シャンプー
PESKO(ペスコ)30mL 360個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12箱×30個)
アズワン品番
65-6882-31
注文コード
58063969
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,000
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
パッケージにクラフト紙を使用し、プラスチック使用量を約70%削減。
厳選した3種類の植物エキス
肌と同じ弱酸性
仕様
●パッケージ材質:本体/紙、キャップ/ポリプロピレン●内容量:30mL●保湿作用:アロエベラ葉エキス●抗酸化作用:トウキンセンカ花エキス●清浄作用:チャ葉エキス
アズワン品番
65-6882-31