※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAITO
DAITOの 入浴関連
DAITOの 石鹸、シャンプー
PESKO(ペスコ)30mL 360個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12箱×30個)
アズワン品番
65-6882-30
注文コード
58063978
品番
-
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
パッケージにクラフト紙を使用し、プラスチック使用量を約70%削減。
厳選した3種類の植物エキス
肌と同じ弱酸性
仕様
●パッケージ材質:本体/紙、キャップ/ポリプロピレン●内容量:30mL●保湿作用:アロエベラ葉エキス●抗酸化作用:トウキンセンカ花エキス●清浄作用:チャ葉エキス
アズワン品番
65-6882-30