温湿度計 インフル・熱中症注意表示付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58063979 品番TEM-300B-W
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます
見やすい大画面表示
最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き
インフルエンザ・熱中症注意機能付き
カレンダー表示・時計機能付き

付属品保証書付取扱説明書 材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル樹脂 ホワイト 質量(g)約100(電池除く) 精度時計:約±40秒/月 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)95×98×21 使用電源DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売) 表示範囲湿度:20〜95% 表示範囲(℃)温度:-5〜40 温度測定精度10〜40℃で±2℃ 左記以外で±5℃ 電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時) 湿度測定精度40〜80%で±8% 左記以外で±10%
取扱説明書:(1.98MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする