密封パック器 食品保存 脱気+シール対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58063988 品番COK-E-SL02
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

食材をおいしく新鮮に保存できます
食材を小分け保存できるので、無駄を減らせます
密封で臭い移りを防止します
酸化を軽減し、おいしさが長持ちします
パックのまま、あたため調理ができます
衣類等の圧縮もできます

付属品保護材・保証書付取扱説明書 仕様脱気圧:約60kpa(450mmhg) 質量(g)約710 電源(V)AC100 50/60Hz コード長さ(m)約1.4 定格消費電力(W)85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約380×58×68 シール時間(sec)脱気+シール時…約35、シール時…約13 接着部の温度(℃)約140 シール可能幅(mm)最大300 脱気+シール…専用袋/専用ロール袋、シールのみ…専用袋/専用ロール袋/ポリエチレン袋(厚さ0.02〜0.06mm)
取扱説明書:(2.62MB)

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする