コードレス密封パック器 カッター付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58063997 品番COK-E-WSL03S
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

コードレスだから、場所を選ばず新鮮密封
便利な開封カッター付き
小分け保存に便利です
密封で臭い移りを防止します
食品の酸化を軽減します
パックのまま調理ができます ※専用袋・専用ロール袋使用の場合
衣類等の圧縮もできます

付属品保護材、保証書付取扱説明書、USBケーブル(USB Type-A 入力端子/USB Type-C 出力端子)1m 仕様脱気圧:約60kPa(450mmHg) 質量(g)約786 電源DC5V/2A(ACアダプター別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)376×58×75 シール時間(sec)脱気+シール時…約30、シール時…約10 接着部の温度(℃)約140 シール可能幅(mm)約300 脱気+シール…専用袋/専用ロール袋、シールのみ…専用袋/専用ロール袋、ポリエチレン袋(厚さ:0.02〜0.06mm) 充電時間(時間)約5 内蔵電池充電式リチウムイオン電池(交換不可)
取扱説明書:(3.37MB)
注意
※ 本製品は食品などを入れた袋から空気を抜いて密封保存するための機器です。
※ 密封パックしたからといっても滅菌、殺菌されません。保存には充分注意してください。
※ 食品を保存するときは、密封パックしたのち冷蔵庫や冷凍庫にいれてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする