曜日別特売
OCR-RSH01W リモコンスイッチ ペンダント型照明専用 タイマー機能付き オーム電機 58064155

OCR-RSH01W リモコンスイッチ ペンダント型照明専用 タイマー機能付き オーム電機 58064155
OCR-RSH01W リモコンスイッチ ペンダント型照明専用 タイマー機能付き オーム電機 58064155
OCR-RSH01W リモコンスイッチ ペンダント型照明専用 タイマー機能付き オーム電機 58064155
OCR-RSH01W リモコンスイッチ ペンダント型照明専用 タイマー機能付き オーム電機 58064155
OCR-RSH01W リモコンスイッチ ペンダント型照明専用 タイマー機能付き オーム電機 58064155
OCR-RSH01W リモコンスイッチ ペンダント型照明専用 タイマー機能付き オーム電機 58064155

リモコンスイッチ ペンダント型照明専用 タイマー機能付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード58064155品番OCR-RSH01W
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

赤外線リモコンで離れた場所から照明器具をオン・オフ
なくしにくい、使いやすい、大型リモコン採用
落下防止の「固定ロック機能」付き
通電ランプ付き
取り付けは照明器具と天井の引掛シーリングの間に受信機本体をセットするだけ、面倒な配線や工事などの必要なし
使用できる照明器具(天井引掛けシーリング使用の照明器具)
・ 洋風・和風ペンダントライト
・ シャンデリア
・ 引掛けソケット使用の電球
・ 小型シーリングライト(直径30cm以下)
使用できない照明器具
・ 天井直付タイプの大型シーリングライト

付属品保証書付取扱説明書質量(g)≪受信機本体≫約100 ≪リモコン≫約33(乾電池除く)外形寸法(mm)≪受信機本体≫(約)直径100×高さ42 ≪リモコン≫(約)幅45×高さ132×奥行14入力AC100V 50Hz/60Hz使用電池単4形乾電池×2本(別売)有効距離(m)約5 (障害物のない場合)定格容量(A)3
取扱説明書:(1.15MB)
注意
※ 5kg以上の照明器具に使用しないでください。
※ 5kgを超える照明器具の場合、チェーンなどを使用してください。(照明器具の落下によるけがの原因 になります。)
※ 定格容量3A以下の照明器具を使用してください。(容量を超えると、故障や発火の原因となります。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする