防犯ダミーカメラ 屋外用 LED点滅式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58064207 品番OSE-PDCW3
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

赤色LEDランプ24時間常時点滅タイプ
24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります
本物の防犯カメラそっくりのボディを採用
電池式なので面倒な配線もなく、簡単に取り付けができます
「防犯カメラ作動中」のステッカー付き
空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、お店の万引き防止に、農作物の監視に、倉庫やガレージに

質量(g)約235(本体のみ・電池別) 外形寸法(mm)(約)幅230×高さ174×奥行80 電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命約10ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合) 動作温度(℃)0〜45 使用場所屋内、屋外(防雨型)
取扱説明書:(1.51MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする