タンガロイ
内径用ホルダ S/C-CTFPR/L
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
勝手
右
左
右
シャンク径d(Φmm)
12
12
16
32
25
20
シャンク
鋼シャンク
鋼シャンク
超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58064492
品番
S12M-CTFPR11
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
シャンク径d(Φmm)
12
寸法l1(mm)
150
適合チップ
正三角形60°
勝手
右
クランプシステム
クランプオン式
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
11
切刃長さ(mm)
11
シャンク
鋼シャンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります