内容量1台
容量4TB
インターフェースSATA
仕様●24時間365日フル稼働時の年間故障率 (AFR):0.0044●PowerBalance技術:対応●PowerChoice 技術:対応●SuperParity:対応●インターフェイス・アクセス速度(Gb/秒):6.0、3.0、1.5●インターフェイス・ポート:シングル●セクターあたりのバイト数:512●奥行き(mm):147/5.787インチ●回復不能読み出しエラー率(ビット読取りあたり):10E15あたり1セクター●高度書込みキャッシング(8M内蔵NORフラッシュ):対応●最大連続転送速度、OD:215MB/秒●512n SATA●耐回転振動1500Hz(rad/秒2):12.5●通常動作時のランダム読取り (W):10.32●低ハロゲン:対応●電源要件:+12および+5●動作時の温度 (℃) ドライブ表示:5〜60●動作時の耐衝撃性、2ms (読取り/書込み) (G):70/40G●年間通電時間:8760●非動作時の耐衝撃性、(1ms/2ms) (G):150/300●非動作時の耐振動性:10Hz〜500Hz (Grms):5●標準:ST4000NM000B●平均故障間隔(MTBF、時間):2000000●平均待ち時間 (ms):4.16
注文コード58064591
品番ST4000NM000B