内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos 7E10

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量4TB 仕様●24時間365日フル稼働時の年間故障率 (AFR):0.0044●インターフェイス・アクセス速度(Gb/秒):6.0、3.0、1.5●インターフェイス・ポート:シングル●セクターあたりのバイト数:512●回復不能読み出しエラー率(ビット読取りあたり):10E15あたり1セクター●高度書込みキャッシング(8M内蔵NORフラッシュ):対応●最大連続転送速度、OD:250MB/秒●通常動作時のランダム読取り (W):9.4●低ハロゲン:対応●PowerBalance技術:対応●PowerChoice 技術:対応●SuperParity:対応●マルチセグメント・キャッシュ (MB):256●奥行き(mm):147/5.787インチ●512e/4KN (FastFormat) SATA●耐回転振動1,500Hz(rad/秒2):12.5●電源要件:+12および+5●動作時の温度 (℃) ドライブ表示:5〜60●動作時の耐衝撃性、2ms (読取り/書込み) (G):70/40G●年間通電時間:8760●非動作時の耐衝撃性、(1ms/2ms) (G):150/300●非動作時の耐振動性:10Hz〜500Hz (Grms):5●標準:ST4000NM024B●平均故障間隔(MTBF、時間):2000000●平均待ち時間 (ms):4.16●保護情報 (T10 DIF):なし 注文コード58064627 品番ST4000NM024B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は容量・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

Seagate Exos 7E10エンタープライズ・ハードディスク・ドライブは、性能を犠牲にすることなく、最大10TBのデータを安全に保存します。安全、大容量、高性能なハードディスク・ドライブで、要求の高いエンタープライズ環境の大容量データに最適です。

仕様●24時間365日フル稼働時の年間故障率 (AFR):0.0044●インターフェイス・アクセス速度(Gb/秒):6.0、3.0、1.5●インターフェイス・ポート:シングル●セクターあたりのバイト数:512●回復不能読み出しエラー率(ビット読取りあたり):10E15あたり1セクター●高度書込みキャッシング(8M内蔵NORフラッシュ):対応●最大連続転送速度、OD:250MB/秒●通常動作時のランダム読取り (W):9.4●低ハロゲン:対応●PowerBalance技術:対応●PowerChoice 技術:対応●SuperParity:対応●マルチセグメント・キャッシュ (MB):256●奥行き(mm):147/5.787インチ●512e/4KN (FastFormat) SATA●耐回転振動1,500Hz(rad/秒2):12.5●電源要件:+12および+5●動作時の温度 (℃) ドライブ表示:5〜60●動作時の耐衝撃性、2ms (読取り/書込み) (G):70/40G●年間通電時間:8760●非動作時の耐衝撃性、(1ms/2ms) (G):150/300●非動作時の耐振動性:10Hz〜500Hz (Grms):5●標準:ST4000NM024B●平均故障間隔(MTBF、時間):2000000●平均待ち時間 (ms):4.16●保護情報 (T10 DIF):なし 幅(mm)101.85/4.010インチ 容量4TB 高さ(mm)26.1(1.028インチ) 質量(g)620/1.37ポンド 回転数(min-1[r.p.m])7200 保証期間限定保証:5 平均消費電力(W)アイドル時:5.16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする