タンガロイ
内径用ホルダ A/S-PTUNR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
適合チップ
正三角形60°
正三角形60°
ひし形55°
勝手
左
左
右
シャンク径d(Φmm)
20
16
20
40
50
32
25
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58064657
品番
S20Q-PTUNL11
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
勝手
左
クランプシステム
レバーロック式
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
711-6560
切刃長さ(mm)
11
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
20
寸法l1(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります