メイン画像
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 自在車キャスター
スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
58064767
品番
OPC-BKW75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
売り場で迷わずパッと手にとれる箱入りキャスタです。
用途
各種運搬台車用
各種家具、家庭用什器用
家庭でのDIYに
付属品
取付用ボルト・ナット・ワッシャー付各16個(全てサイズはM8)
トラスコ品番
699-5309
セット内容
BKWJ-75×2、BKWK-75×2
材質
金具:スチール、表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装、車輪:スチールホイール、ゴム
車輪幅(mm)
32
許容荷重(daN[kgf])
80[780]
取付高H(mm)
103
取付座(mm)
(BKWJ-75取付)A・B:82、(BKWK-75取付)A:91・B:68
取付ピッチ(mm)
(BKWJ-75取付)X:60×60・Y:65×65、(BKWK-75取付)X:63・Y:40
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式キャスタ(プレス製ゴム車輪付)