メイン画像
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の コーナプレート式キャスター
コーナーキャスタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
58064776
品番
OPC-CCU75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
売り場で迷わずパッと手にとれる箱入りキャスタです。
用途
各種運搬台車用
各種家具、家庭用什器用
家庭でのDIYに
付属品
取付用専用フック・蝶ナット付各8個
トラスコ品番
699-5308
セット内容
CC-75U-BN x2、CCB-75U-BN x2
材質
金具:スチール、表面処理(金具):三価クロメート仕上げ、車輪:ナイロン(ブラック)
車輪幅(mm)
25
許容荷重(daN[kgf])
60[580]
取付高H(mm)
89
取付座(mm)
(CC-75U-BN・CCB-75U-BN取付)A:113・B:76・C:37
取付ピッチ(mm)
(CC-75U-BN・CCB-75U-BN取付)Y:73.5×103.5×25
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
アングル式キャスタ(ナイロン車輪付)