メイン画像
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の コーナプレート式キャスター
コーナーキャスタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
58064785
品番
OPC-CCB75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
売り場で迷わずパッと手にとれる箱入りキャスタです。
用途
各各種運搬台車用
各種家具、家庭用什器用
家庭でのDIYに
付属品
金具取付部品(フック・蝶ナット(ブラック) 各8個)
トラスコ品番
699-5310
セット内容
CC-75B-BN x2、CCB-75B-BN x2
材質
金具:スチール、表面処理(金具):焼付けブラック、車輪:ナイロン(ブラック)
車輪幅(mm)
25
許容荷重(daN[kgf])
60[580]
取付高H(mm)
89
取付座(mm)
(CC-75B-BN・CCB-75B-BN)A:113・B:76・C:37
取付ピッチ(mm)
(CC-75B-BN・CCB-75B-BN取付)Y:73.5×103.5×25
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
コーナーキャスタ(ナイロン車輪付)