2QC超硬クイックカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58064819 品番 ISK-2QC130C
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

切削抵抗20%ダウン(メーカー比)機械寿命アップに繋がります。
ライトボーラーモーターに対してベストマッチの切削能力
材料の排出性に優れた特殊刃形
穴あけがスピーディー
ストレスのない切れ込み
長寿命
替刃専用ケース付です。

用途建築・橋梁・鉄溝・造船関係などあらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。 穴径(Φmm)13 ピン形式センターピン:CP-115C 深さ(mm)16 対応機種ISK-LB30i、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST、ISK-TPB3520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする