曜日別特売
ISK-2QC160C 2QC超硬クイックカッター IKURATOOLS(育良精機) 58064846

2QC超硬クイックカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
穴径(Φmm)16
内容量1本注文コード58064846品番ISK-2QC160C
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

切削抵抗20%ダウン(メーカー比)機械寿命アップに繋がります。
ライトボーラーモーターに対してベストマッチの切削能力
材料の排出性に優れた特殊刃形
穴あけがスピーディー
ストレスのない切れ込み
長寿命
替刃専用ケース付です。

用途建築・橋梁・鉄溝・造船関係などあらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。穴径(Φmm)16ピン形式センターピン:CP-25C1深さ(mm)16対応機種ISK-LB30i、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST、ISK-TPB3520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする