曜日別特売

内径用ホルダ S-PCLNR/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合チップひし形80°
勝手
シャンク径d(Φmm)25
内容量1個注文コード58064903品番S25R-PCLNR09
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
勝手クランプシステムレバーロック式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0トラスコ品番711-6471切刃長さ(mm)9.7シャンク鋼シャンクシャンク径d(Φmm)25寸法l1(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする