曜日別特売

内径用ホルダ S-PDZNR/L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
勝手
シャンク径d(Φmm)32
内容量1個注文コード58065113品番S32S-PCLNR12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,100
クランプシステムレバーロック式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0勝手切刃長さ(mm)12.9シャンク径d(Φmm)32シャンク鋼シャンク寸法l1(mm)250
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58065113S32S-PCLNR1204774472S32S-PCLNR12画像準備中内径用ホルダ S-PCLNR/Lタンガロイ1個
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする