タンガロイ
内径用ホルダ A/S-PTUNR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
適合チップ
ひし形55°
正三角形60°
ひし形55°
勝手
左
左
右
シャンク径d(Φmm)
32
16
20
40
50
32
25
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58065122
品番
S32S-PDUNL15
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
勝手
左
クランプシステム
レバーロック式
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
切刃長さ(mm)
15.5
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
32
寸法l1(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります