タンガロイ
内径用ホルダ S-PDZNR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
勝手
右
右
左
シャンク径d(Φmm)
32
40
50
32
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58065156
品番
S32S-PDZNR15
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
クランプシステム
レバーロック式
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
勝手
右
切刃長さ(mm)
15.5
シャンク径d(Φmm)
32
トラスコ品番
711-8295
シャンク
鋼シャンク
寸法l1(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります