内径用ホルダ S/C-CTFPR/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
勝手
シャンク径d(Φmm)32
シャンク鋼シャンク
内容量1個注文コード58065226品番S32T-CTFPR16
参考基準価格(税別)¥36,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
シャンク径d(Φmm)32寸法l1(mm)300適合チップ正三角形60°勝手クランプシステムクランプオン式切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)11切刃長さ(mm)16.5シャンク鋼シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする