曜日別特売

内径用ホルダ S-PCLNR/L

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合チップひし形80°
勝手
シャンク径d(Φmm)40
内容量1個注文コード58065271品番S40T-PCLNL12
参考基準価格(税別)¥56,700販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
勝手クランプシステムレバーロック式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0トラスコ品番711-8333切刃長さ(mm)12.9シャンク鋼シャンクシャンク径d(Φmm)40寸法l1(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする