アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの ブラシ
アイセンの デッキブラシ
ハンディ ベランダ・玄関ブラシ 交換用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58065318
品番
CVB04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
軽い力でコンクリート、タイル、外壁などのミゾ汚れまでスッキリ落とせるハンディブラシ。CVB03の交換用ブラシ。
材質
本体:ナイロン、ポリエステルポリエチレン、ポリウレタン
質量(g)
(約)20
寸法(cm)
(約)10×2×18
繰り返し・詰め替え
対応