曜日別特売

内径用ホルダ S-PDZNR/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
勝手
シャンク径d(Φmm)50
内容量1個注文コード58065436品番S50U-PDZNR15
参考基準価格(税別)¥83,100販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
クランプシステムレバーロック式適合チップひし形55°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0勝手切刃長さ(mm)15.5シャンク径d(Φmm)50トラスコ品番711-8830シャンク鋼シャンク寸法l1(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする