ラスティック柄 使用例
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの レジ台カウンター
レジカウンター用追加棚 幅120cm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58065440
品番
2412-5640
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
【商品特徴】レジカウンター三方枠タイプ用オプション
用途
【特記事項】棚受けダボは同梱されています。
厚さ(mm)
棚:20
質量(kg)
5
色
ラスティック柄
サイズ(cm)
幅115.5×奥行55.5
耐荷重(kg)
15/段
素材
木製 強化コート紙貼り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650