客面

2412-6030 レジカウンター 三方枠タイプ 幅120cm ラスティック柄 3分割タイプ ストア・エキスプレス 58065501 2412-6030 レジカウンター 三方枠タイプ 幅120cm ラスティック柄 3分割タイプ ストア・エキスプレス 58065501 2412-6030 レジカウンター 三方枠タイプ 幅120cm ラスティック柄 3分割タイプ ストア・エキスプレス 58065501 2412-6030 レジカウンター 三方枠タイプ 幅120cm ラスティック柄 3分割タイプ ストア・エキスプレス 58065501 2412-6030 レジカウンター 三方枠タイプ 幅120cm ラスティック柄 3分割タイプ ストア・エキスプレス 58065501 2412-6030 レジカウンター 三方枠タイプ 幅120cm ラスティック柄 3分割タイプ ストア・エキスプレス 58065501

レジカウンター 三方枠タイプ 幅120cm ラスティック柄 3分割タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58065501 品番2412-6030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

【商品特徴】選べる棚割+手元が見えない三方枠タイプ。

用途【特記事項】可動棚×2枚付き 棚は6cm間隔で9ヶ所に取り付けできます。引き出し錠付き(鍵×2本付き)・無し×各1 底板グロメット付き アジャスター付き 質量(kg)54 サイズ(cm)幅120×奥行60×高さ110 耐荷重(kg)天板:60 可動棚:15/段 素材木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板 内寸(cm)収納部/幅115.6×奥行57.9×高さ64.8cm 引き出し幅51.8×奥行38.8×高さ7.7cm 天板:30mm厚 棚厚:20mm 台輪部:幅119.4×奥行56×高さ7cm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,182 / 税込 ¥4,600
北海道地方数量1につき ¥6,692 / 税込 ¥7,361
沖縄地方数量1につき ¥10,874 / 税込 ¥11,961
離島数量1につき ¥10,874 / 税込 ¥11,961

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする